荷締めベルト 2PC

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード82695105 品番5035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

お得な2個セットです。

端末仕様エンドレス 幅(mm)25 用途荷崩防止、運搬荷物の固定等に ベルト長さ(m)3 最大荷重(kg)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
積載荷物の簡易固定

パッケージの状態で、バックルが外側、ベルト先端が中心部になっていました。製品を取り出してみると、先端部分がカールしてしまっていて、クセがとれません。
バックルに先端を通すのに、スムーズにできません。メーカーのパッケージングの問題ですが、残念です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする