PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の PCアクセサリー
PROMOTE(プロモート)の ケーブル整理用品・アクセサリ
PROMOTE(プロモート)の ケーブルタイ
ケーブルタイ(白)屋内用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
82695139
品番
DSCT-200W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途
屋内用
材質
ナイロン66(UL規格合格品)
色
白
引張強度(kg)
29
最大結束径(Φmm)
50
寸法(幅W×長さL)(mm)
4.4×200
入数(本)
100