PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の PCアクセサリー
PROMOTE(プロモート)の ケーブル整理用品・アクセサリ
PROMOTE(プロモート)の ケーブルタイ
ケーブルタイ(黒)屋外用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
4.4×200
注文コード
82695184
品番
DSCT-200B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
電気配線の結束に、水道、ガス管の結束に、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途
屋外用
材質
ナイロン66(UL規格合格品)
色
黒
引張強度(kg)
29
最大結束径(Φmm)
50
寸法(幅W×長さL)(mm)
4.4×200
入数(本)
100