本体画像

ウォールスプレーアタッチメント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82695316 品番2430387
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

4.1mmノズルの低〜中粘度塗料用アタッチメント。

セット内容
スプレーアタッチメント、4.1 mm スロットノズル付き、1400 ml
プラスチックタンク、エマルションサクションチューブ
用途小〜中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装 タンク容量(mL)1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする