PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の スパナ/レンチ
PROMOTE(プロモート)の 六角棒レンチ
PROMOTE(プロモート)の 六角棒レンチL型
六角棒レンチ リング付 8本組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82695394
品番
RW-0800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
持ち運びに便利なリング付!
用途
六角穴ボルトなどの締め付け、緩め作業に
セット内容
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・5.5・6.0mm
材質
カーボンスチール
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ