本体画像
日本ワグナー
日本ワグナーの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
日本ワグナーの スプレーガン関連商品
日本ワグナーの スプレーガン部品
HEAチップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82695404
品番
0554615
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
特許技術による最大55%の飛散減少。柔らかいスプレージェットによりテールの無い綺麗な塗装が可能。低圧塗装を可能にし、人体・機械への負担を減らします。
セット内容
HEAノズル、ガンフィルター、ダブルシール付き
幅(mm)
パターン:270
角度(°)
60
チップサイズ(inch)
口径:0.015
チップNo.
615
商品説明動画
HEAチップ vs 刷毛&ローラー| Be Unstoppable! with WAGNER
参考になった
HEAチップ 大面積での高いパフォーマンス| Be Unstoppable! with WAGNER
参考になった
HEAチップ vs 一般的なエアレスチップ| Be Unstoppable! with WAGNER
参考になった