本体画像
日本ワグナー
日本ワグナーの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
日本ワグナーの スプレーガン関連商品
日本ワグナーの スプレーガン部品
トレードチップ3 ファインフィニッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82695490
品番
0554208
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
高い耐久性、低圧でも優れた微粒化
幅(mm)
パターン:120
角度(°)
20
チップサイズ(inch)
口径:0.008
チップNo.
208