PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ハサミ
PROMOTE(プロモート)の 万能ハサミ
マルチ万能鋏
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82695613
品番
S-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
刃元のR部で線材カット、作業性によいスプリング付
用途
トタン板、アルミ線、小枝など
寸法(mm)
180
切断能力(mm)
トタン板:0.5、小枝:5.0、アルミ線・銅線:5.0