PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の ハサミ
PROMOTE(プロモート)の 万能ハサミ
マルチ万能鋏(ロング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82695629
品番
S-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ロングタイプで作業効率UP!
用途
トタン板、アルミ線、小枝など
寸法(mm)
200
切断能力(mm)
トタン板:0.5、小枝:5.0、アルミ線・銅線:5.0