本体画像
日本ワグナー
日本ワグナーの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
日本ワグナーの スプレーガン関連商品
日本ワグナーの スプレーガン部品
トレードチップ3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82695648
品番
0553207
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
低粘度用
用途
プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
幅(mm)
パターン:120
角度(°)
20
チップサイズ(inch)
口径:0.007
チップNo.
207