PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 一般・作業マスク
PROMOTE(プロモート)の 汎用マスク
PROMOTE(プロモート)の 立体型 汎用マスク
あったかフェイスマスク3枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
82696085
品番
AFM-3W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
吸湿発熱であったか
立体型でぴったりフィット
フリース生地で優しい付け心地
太めの耳かけで耳に優しい
形状
立体型
色
ホワイト
構造
1層
サイズ
ふつう
寸法(縦×横)(mm)
約130×300
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
3
用途
飛沫対策、花粉・ホコリなど
寸法(mm)
約130×300
材質(本体)
ポリエステル95%・ポリウレタン5%
対象
飛沫・花粉・ホコリ