PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 懐中電灯・ライト
PROMOTE(プロモート)の ハンディタイプライト
乾電池式人感センサー付LEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82696164
品番
JG-5K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して、自動的にライトが点灯します(約30秒点灯)。
電源・配線不要の乾電池式です。
用途
階段や廊下、寝室・納戸・クローゼットなど
夜間のちょっと明かりが欲しい場所に
付属品
取り付けプレート×1、短い取付ネジ木壁用×2、長い取付ネジアンカー用×2、石膏ボード用アンカー×2、両面テープ金属壁・タイル壁・平滑面用×1
寸法(mm)
Φ25×245
本体質量(g)
60(電池含まない)
センサー
感知センサー:赤外線人体センサー、光センサー:CdSセンサー
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売り)
点灯方式
切/入/自動(自動点灯設定:周囲51ux以下で点灯)
光源色
昼光色
電池寿命
連続点灯:約12時間、30秒点灯5回/日:約6ヶ月
点灯保持時間
入:常時点灯、自動:約30秒(感知中は継続点灯)
使用場所
室内
センサー感知範囲
2m(環境により変化します)、水平角度:約100°
電球の種類
LED