PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 一般・作業マスク
PROMOTE(プロモート)の 汎用マスク
PROMOTE(プロモート)の プリーツ型 汎用マスク
TILL不織布マスク 7枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
82696173
品番
FM-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
ウイルス飛沫・花粉・ホコリなど空気中の微粒子をカット!高密度フィルター。
耳が痛くならない幅広ゴムを採用 息苦しさ軽減
用途
飛沫・花粉・粉塵の対策に
DIY・日曜大工の作業時に
形状
プリーツ型
色
白
構造
3層
サイズ
ふつう
寸法(縦×横)(mm)
約170×95
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
7
材質
フィルター部:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリプロピレン・ポリエステル、ノーズフィッター部:ポリプロピレン
寸法(mm)
約175×95
対象
飛沫・花粉・粉塵