TILL不織布マスク 50枚入

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード82696189 品番FM-50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ウイルス飛沫・花粉・ホコリなど空気中の微粒子をカット!高密度フィルター。
耳が痛くならない幅広ゴムを採用 息苦しさ軽減

用途
飛沫・花粉・粉塵の対策に
DIY・日曜大工の作業時に
形状プリーツ型 構造3層 サイズふつう 寸法(縦×横)(mm)約170×95 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 材質フィルター部:ポリプロピレン不織布、耳ひも部:ポリプロピレン・ポリエステル、ノーズフィッター部:ポリプロピレン 寸法(mm)約175×95 対象飛沫・花粉・粉塵

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82696189
2023-07-05
用途:
複数人での作業時
有限会社上村舶用 様

使用時にゴムが耳に当たって痛いので、改善出来るマスク探してました。
使用感はとても良いと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする