タイカツ
タイカツの コードリール/延長コード
タイカツの 延長コード
T-7C 防塵キャップ付き延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82696198
品番
T-7C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
防塵キャップ付き
やわらかコードで使いやすくねじれにくい
耐寒性にすぐれています
VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい
1500Wまで使用可能
特性
防塵
長さ(m)
10
色
イエロー
使用場所
屋内
電線仕様
VCT
コンセント個数
3(十字型)
定格電流(A)
15
芯数
2
太さ(mm
2
)
1.25
用途
屋内での電動工具等の延長コード
注意
※屋外での使用はできません