T-7C 防塵キャップ付き延長コード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82696207 品番 T-7C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

防塵キャップ付き
やわらかコードで使いやすくねじれにくい
耐寒性にすぐれています
VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい
1500Wまで使用可能

特性防塵 長さ(m)20 イエロー 使用場所屋内 電線仕様VCT コンセント個数3(十字型) 定格電流(A)15 芯数2 太さ(mm2)1.25 用途屋内での電動工具等の延長コード
注意
※屋外での使用はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする