T-5 T-5 角型延長コード タイカツ 82696216 T-5 T-5 角型延長コード タイカツ 82696216

T-5 角型延長コード

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82696216 品番 T-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

やわらかコードで使いやすくねじれにくい
耐寒性にすぐれています
VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい
1500Wまで使用可能

長さ(m)0.35 ブルー 使用場所屋内 電線仕様VCTソフト コンセント個数3(角型) 定格電流(A)15 芯数2 太さ(mm2)1.25 用途屋内での電動工具等の延長コード
注意
※屋外での使用はできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82696225
2025-12-02
用途:
コンセントに
有限会社魚利 様

延長コードとして使いますが黒だと目立たなくて足元が危険なので明るい色を探してました

2025-02-28
用途:
コンセントの口数拡張に

「あと2口増やしたいなー」とか「ACアダプタが物理的に干渉してしまうなー」というときに、この短い3口延長コードが活躍しています。
コードも太くて耐久性も高そう。(おそらく屈曲で断線はしないと思う)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする