日本研紙
日本研紙の 研磨(空圧)
日本研紙の サンダー/ポリッシャー
GO9サンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82696259
品番
GO-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
オービットダイヤ9mmの新ダブルアクションサンダー。非吸塵タイプ。剛goQとの組み合わせで作業時間の短縮。
回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
適合
推奨ペーパー:日本研紙 マジックタックペーパー(マジック式) 剛goQ 125Φ穴なしタイプ
質量(kg)
0.96
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
110×12.5×140
空気圧力(MPa)
0.6
空気接続口
1/4
用途
研磨用
仕様
空気消費量:3CFM
注意
※本来の用途以外に使用しないで下さい。