本体画像

3000ACチップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82696655 品番379311
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は64種類から選べます 他の種類を見る

革新的なノズルの形状により、均一な塗料塗布と境界部分のやわらかいグラデーションが実現。6MPaの塗料圧力で塗料飛散もわずか。

幅(mm)パターン:145 角度(°)30 刻印11/30 チップサイズ(inch)口径:0.011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする