LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の クリアポケット
クリアーポケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
82698079
品番
CL-303AB
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
細菌の増殖を抑えるシートを使用した抗菌クリアーポケットです。
サイズ
A4判
穴数
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴
材質
抗菌剤配合PPシート
厚さ(mm)
0.06
寸法(縦×横)(mm)
300×230
内寸法(縦×横)(mm)
298×215
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
クリア