LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の クリアポケット
クリアーポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
82698088
品番
CL-303F
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
折りたためるので見開きでA3やA4の書類を収容・閲覧できます。また、落ちにくいサイドインタイプで、開口部が広く入れやすくなっています。
サイズ
A4判(見開きA3判)
穴数
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴
材質
透明PP
厚さ(mm)
0.07
寸法(縦×横)(mm)
302×446(折りたたみ時:302×230)
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
クリア