LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の ファイリング
LION (ライオン事務器)の インデックス/リフィル
LION (ライオン事務器)の クリアポケット
クリアーポケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
82698133
品番
CL-303ET
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
厚くて丈夫なシートで大事な書類の保管に適しています。
サイズ
A4判
穴数
とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴
材質
再生PP
厚さ(mm)
0.12
寸法(縦×横)(mm)
302×234
内寸法(縦×横)(mm)
299×218
グリーン購入法
適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
台紙なし、マットタイプ特厚再生PPポケット
色
クリア