HH‐63P ハードメモホルダー LION (ライオン事務器) 82698158 HH‐63P ハードメモホルダー LION (ライオン事務器) 82698158 HH‐63P ハードメモホルダー LION (ライオン事務器) 82698158 HH‐63P ハードメモホルダー LION (ライオン事務器) 82698158 HH‐63P ハードメモホルダー LION (ライオン事務器) 82698158 HH‐63P ハードメモホルダー LION (ライオン事務器) 82698158

ハードメモホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 82698158 品番 HH‐63P
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

裏面は下敷きになる、仕切り付のハードタイプのカラーホルダーです。書類を3種類に分類できる2枚の仕切り付。右上には、見出しを保護する透明フラップが付いています。裏面は、紙を挟んで筆記ができる上下フラップが付いています。

サイズA4判 レッド 厚さ(mm)裏面ボード:0.9、表面・中仕切り・裏面フラップ:0.25 材質再生PPシート 寸法(縦×横)(mm)312×230 グリーン購入法適合 RoHS指令(10物質対応)対応 仕切り仕切あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする