曜日別特売
HH‐63P ハードメモホルダー LION (ライオン事務器) 82698176

 

HH‐63P ハードメモホルダー LION (ライオン事務器) 82698176
HH‐63P ハードメモホルダー LION (ライオン事務器) 82698176
HH‐63P ハードメモホルダー LION (ライオン事務器) 82698176
HH‐63P ハードメモホルダー LION (ライオン事務器) 82698176
HH‐63P ハードメモホルダー LION (ライオン事務器) 82698176
HH‐63P ハードメモホルダー LION (ライオン事務器) 82698176

ハードメモホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
イエロー
内容量1冊注文コード82698176品番HH‐63P
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

裏面は下敷きになる、仕切り付のハードタイプのカラーホルダーです。書類を3種類に分類できる2枚の仕切り付。右上には、見出しを保護する透明フラップが付いています。裏面は、紙を挟んで筆記ができる上下フラップが付いています。

サイズA4判イエロー厚さ(mm)裏面ボード:0.9、表面・中仕切り・裏面フラップ:0.25材質再生PPシート寸法(縦×横)(mm)312×230グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応仕切り仕切あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする