LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の クリップ/リング
LION (ライオン事務器)の クリップ
バインダークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82698203
品番
No.450
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ビッグサイズのNo.450を追加!
サイズ
A4判
材質
スチール
幅(mm)
60
綴じ枚数
1〜250枚
繰り返し・詰め替え
対応