曜日別特売
HD-3MS-KER3S2 ハンド(エアー駆動) 広角ハンド HD 近藤製作所 82698204

ハンド(エアー駆動) 広角ハンド HD

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個サイズ3MSタイプ標準注文コード82698204品番HD-3MS-KER3S2
参考基準価格(税別)¥61,400販売価格(税込)¥64,163
販売価格(税別)
58,330

爪の開き角度が180°。ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。
取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。
軽量でコンパクト。ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。
ベアリング仕様を標準。
開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。

サイズ3MSタイプ標準シリーズHD作動方式複動式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする