曜日別特売
CR-20B クリアーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698307

 

CR-20B クリアーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698307
CR-20B クリアーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698307
CR-20B クリアーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698307
CR-20B クリアーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698307
CR-20B クリアーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698307

クリアーブック〈ビジカル〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ポケット数20
レッド
内容量1冊注文コード82698307品番CR-20B
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

フラップ付でポケットを守る、持ち歩きにも便利なクリアーブック。ポケットがグシャっとなるのを防ぐフラップ付で、鞄へ入れる際に便利です。また、「しおり」としても使用できます。裏表紙には、名刺などが差し込めるスリット付の補助ポケットが付いています。

サイズA4判S型レッドポケット数20材質再生PPシート厚さ(mm)0.6寸法(縦×横)(mm)307×245×16背幅(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応仕様フラップ付、補助ポケット付(裏表紙内側)、マットタイプPPポケットアズワン品番64-8245-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする