CR-20B クリアーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698334 CR-20B クリアーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698334 CR-20B クリアーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698334 CR-20B クリアーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698334 CR-20B クリアーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698334

クリアーブック〈ビジカル〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 82698334 品番 CR-20B
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

フラップ付でポケットを守る、持ち歩きにも便利なクリアーブック。ポケットがグシャっとなるのを防ぐフラップ付で、鞄へ入れる際に便利です。また、「しおり」としても使用できます。裏表紙には、名刺などが差し込めるスリット付の補助ポケットが付いています。

サイズA4判S型 ブラック ポケット数20 材質再生PPシート 厚さ(mm)0.6 寸法(縦×横)(mm)307×245×16 背幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様フラップ付、補助ポケット付(裏表紙内側)、マットタイプPPポケット アズワン品番64-8245-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする