HB-313B ホルダーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698386 HB-313B ホルダーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698386 HB-313B ホルダーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698386 HB-313B ホルダーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698386

ホルダーブック〈ビジカル〉

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 82698386 品番 HB-313B
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

外向きオープンポケットで出し入れしやすく、クリアーホルダーごと入るホルダー用ブック。ポケットの開口部が外向きなので書類・クリアーホルダーの出し入れがしやすく、フラップ付きなので抜け落ちを防ぎます。名刺等が差し込めるスリットが付いた補助ポケットも、クリアーホルダーが収容できるサイズになっています。

サイズA4判S型 ブラック 厚さ(mm)表紙:0.4、ポケット:0.16 ポケット4 材質表紙:再生PPシート、ポケット:PPシート(透明) 寸法(縦×横)(mm)320×245×4 背幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様フラップ付、両面ポケット式、補助ポケット付(裏表紙内側) アズワン品番64-8245-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする