HB-323B ホルダーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698438 HB-323B ホルダーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698438 HB-323B ホルダーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698438 HB-323B ホルダーブック〈ビジカル〉 LION (ライオン事務器) 82698438

ホルダーブック〈ビジカル〉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 82698438 品番 HB-323B
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

外向きオープンポケットで出し入れしやすく、クリアーホルダーごと入るホルダー用ブック。ポケットの開口部が外向きなので書類・クリアーホルダーの出し入れがしやすく、フラップ付きなので抜け落ちを防ぎます。名刺等が差し込めるスリットが付いた補助ポケットも、クリアーホルダーが収容できるサイズになっています。

サイズA4判S型 ブラック 厚さ(mm)表紙:0.6、ポケット:0.16 ポケット12 材質表紙:再生PPシート、ポケット:PPシート(透明) 寸法(縦×横)(mm)320×245×16 背幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様フラップ付、両面ポケット式、補助ポケット付(裏表紙内側) アズワン品番64-8245-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする