フォノイコライザー AT-PEQ3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82698693 品番AT-PEQ3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

VM(デュアル・マグネット)、MM(ムービング・マグネット)型カートリッジ付きレコードプレーヤー用のフォノイコライザーです。現在の主流であるフォノ入力端子のないミニコンポやCDラジカセで、LPやEPレコードをお楽しみいただけます。

付属品1.0m接続ケーブル×1(RCAピン-RCAピン)・ACアダプター(AD1503J) 仕様イコライザ偏差:20〜20kHz/±0.5dB、SN比:80dB(JIS-A) 電源DC15V/300mA(ACアダプター) 定格出力150mV(1kHz) 許容入力最大:60mV 定格入力2.5mV(1kHz) 入力インピーダンス(kΩ)47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする