HA-2MS-NO-KER2S2 ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS) 近藤製作所 82699699

ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)16注文コード82699699品番HA-2MS-NO-KER2S2
参考基準価格(税別)¥44,900販売価格(税込)¥46,921
販売価格(税別)
42,655

兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。
取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。
軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。
開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。

仕様内部容積[往復](cm3/回):4.4オプションノーマルオープンサイズ2MSタイプノーマルオープンシリーズHA本体質量(kg)0.28繰返し精度(mm)±0.03センサーKER2×2個シリンダー径(Φmm)20ロッド径(Φmm)10動作ストローク(mm)16駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする