CD・DVDラック CS924W ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82700005 品番CS924W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

メーカー名<AUX>
CDをディスプレイしながら大量収納でき、まるでお店気分のオシャレなストッカー!
各棚前部の溝にCDが立てられ、前面いっぱいに好きなCDジャケットをディスプレイできます。
棚板の組替により、DVDソフトも収納できます。
棚板は、わずかに後ろに傾斜しているので、タイトルが見やすく、また重くなるほど後側に荷重がかかり安定する設計です。
ジャンル別に分類できるインデックスプレート付き。

材質本体:プリント紙化粧合板、棚板・背板:塗装溶融亜鉛めっき鋼板 ホワイト 収納の目安【CD】最大約924枚、【DVD】最大約400枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする