プロジェクタースクリーン GEA-80HDW グランヴューホワイト [80インチ /電動]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82700373 品番GEA80HDW
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

赤外線ワイヤレスリモコンを標準装備!
離れた位置からリモコン送信機で簡単操作できます。
洗練されたデザイン!
繊細な曲線のスマートなケースデザインで、シアタールームやお洒落なオフィス空間を演出します。
スクリーン生地にホワイトマット採用!
広い視野角とナチュラルでしっとりとした映像を再現します。

質量(kg)9.8 サイズ80型 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージサイズ:1771×996 寸法D(mm)黒マスク:600 寸法(A×B×C)(mm)外形:90×100×2021
注意
※メーカー直送品は、商品手配の性質上、キャンセル・返品はお受けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする