SRIC(スリック)
SRIC(スリック)の メガホン・ホイッスル・マイク
SRIC(スリック)の メガホン・ホイッスル・マイクオプション
マイクブーム MB264B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82700739
品番
MB264B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
軽量て゛丈夫なアルミ製マイクブームポール。
質量(g)
720
段数
4段
最大伸長(mm)
2600
縮長(mm)
最小:750