キクチ科学研究所
キクチ科学研究所の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
キクチ科学研究所の データプロジェクター
キクチ科学研究所の プロジェクタースクリーン
プロジェクタースクリーン GTP-40W グランヴューホワイト [40インチ /スプリング]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82700827
品番
GTP40W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
引き上げるだけの簡単セッティングとモバイル性を追求した軽量小型ボディ
質量(kg)
1.3
サイズ
40型
寸法(幅W×高さH)(mm)
イメージサイズ:813×610
寸法(A×B)(mm)
外形:905×703