FAB51-15-7-12GA-1 FABシリーズ ジャストフィットバルブ (圧縮空気用直動式2ポート弁 マニホールド) CKD 82701166

FABシリーズ ジャストフィットバルブ (圧縮空気用直動式2ポート弁 マニホールド)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82701166 品番FAB51-15-7-12GA-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,590
この商品は1912種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/2 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
82693712
2018-03-21
用途:
エアコンプレッサーの残圧排気
農・林・水産業

エアコンプレッサ−の圧縮機とアエタンク間の残圧排気に使用。今までは圧力スイッチに取り付けられたメカニカルバルブでおこなっていたものをこの電磁弁に変更した。エアコンプレッサーの加圧中、電源を切ってもOK。ノーマルオープンはあまり出回って無く、納入まで日数がかかりました。また、ノーマルクローズ仕様に比較して価格も少し高いようでしたが、快適に動作しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする