※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(めねじ)
KJFS-50-M10-PF
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
(並目)M10
(並目)M8
¥1,398
(並目)M10
¥1,698
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82701425
品番
KJFS-50-M10-PF
参考基準価格(税別)
¥1,740
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
・力のかかりやすい形状です。
・ねじ部はSUS304相当。
質量(g)
34
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
22
寸法D(mm)
50
寸法s(mm)
20
寸法Lf(mm)
min:15
M
(並目)ピッチ:1.5
ねじの呼び
(並目)M10