NBK(鍋屋バイテック会社)
鍋屋バイテック会社 十字ノブ(めねじ)
・耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
・力のかかりやすい形状です。
・ねじ部はSUS304相当。
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82701425
KJFS-50-M10-PF
34
32
22
50
20
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705948
KJFS-40-M8-PF
17
25
18
40
13
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください