PC用ボーカルマイク ECM-PCV80U [Φ3.5mmミニプラグ+USB]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82701938 品番ECMPCV80U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

【マイク】【単一指向性マイク】【音声収録】【動画投稿:ニコニコ動画/YouTube】【エレクトレットコンデンサー方式】[Win/Mac]
ニコニコ動画やYouTubeなどの動画投稿として、PC音声収録におすすめ。PC用ボーカルマイク。
PCでの動画投稿(ニコニコ動画/YouTubeなど)の音声収録におすすめ
USB Audio Boxを付属
USBによるデジタル伝送で高音質に
USB Audio Boxの音遅延処理対応
マイクホルダー/テーブルスタンド付属
キャノン出力コネクター
WindowsMacintosh OS対応

付属品マイクコード、マイクホルダー、テーブルスタンド、USB Audio Box、専用USBケーブル 質量(g)マイクロホン本体:約 300( マイクコード含む)、マイクホルダー・テーブルスタンド組込時:約 360( 本体・マイクコード・マイクホルダー・テーブルスタンド含む)、USB Audio Box 約38(専用ケーブル含む) グリップ径(Φmm)(直径)約21-40 コード長さ(m)約2 周波数特性80-15000Hz 寸法(Φ×mm)約43×160(マイク部)、約100×120(スタンドベース径×高さ) プラグ金メッキ3極ミニプラグ コネクタ本体出力: キャノン XLR-3-12Cタイプ アズワン品番65-0347-78 指向性単一指向性 音圧感度(dB)正面(0dB=1V/Pa):-40±3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする