トールボーイスピーカー TD510Z MK2 BK ブラック [1本(2本注文のみ受付) /フルレンジ(1ウェイ)スピーカー]

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82702245 品番TD510ZMK2BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

エッグシェル・コンストラクション
TDシリーズスピーカーは、内部定在波や、前面バッフル角で発生する回析効果を抑制するため、剛性が高く、同一半径面が存在しない、卵形ラウンドフォルムのエンクロージャーを採用しています。「TD510ZMK2」は、前モデル「TD510」より内部容積を約14%アップ。スピーカーユニットの高速駆動に対する背圧の影響を抑えて、スムーズなストロークを確保しつつ、再生周波数帯域を広げることに成功しました。
10cmフルレンジスピーカーユニット
「TD510ZMK2」のスピーカー振動板には、軽量ながら高い剛性や適度な内部損失を持ち、固有の音色を持たないグラスファイバーを採用。エッジ部分は、振幅量を充分確保できるブチル系ラバーの採用や、ボイスコイルの最適化などで、前後運動の対称性をアップさせています。磁気回路には、マグネットやボイスコイルの最適化と同時に、ギャップを最小化するなどして、磁束密度を前モデル「TD510」より約4.5%向上させることに成功。さらに、センターポールへ銅素材のショートリングを追加し、磁気歪を抑え、よりクリアな音を実現します。
制振支持構造
「TD510ZMK2」のスピーカー部とスタンド部は、3本のスパイクとオリジナルの特殊固定構造で点接触を実現。不要な振動を排除し、タイトな低音域の再生を可能にしました。最上位モデル「TD712zMK2」と同じダイヤル操作で、-10°〜15°の範囲でスピーカー部を無段階に角度調整でき、より明確なステレオイメージを生み出すことができます。
制振スタンド
前傾したスリムなフォルムは、空気の流れを乱さないための必然の形。素材にはアルミ押し出し材を採用し、厳正な試聴評価の結果、砂を充填して、制振性と音質の両面を追求しました。高性能を求めて生まれた機能美は、インテリアとしての存在感をも醸し出し、リビングのオーディオシーンにマッチします。
スパイク
「正確な音」の再生へのこだわりは、スピーカーからスタンドベースにまで貫かれています。「TD510ZMK2」は、大型アルミダイキャストベースに、5本の約20mmスパイクを装備。不要な振動を排除すると共に、設置の安定性を確保しました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする