KU90470C06S8 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470 空調服 82702287

 

KU90470C06S8 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470 空調服 82702287
KU90470C06S8 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470 空調服 82702287
KU90470C06S8 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470 空調服 82702287
KU90470C06S8 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470 空調服 82702287
KU90470C06S8 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470 空調服 82702287
KU90470C06S8 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470 空調服 82702287
KU90470C06S8 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470 空調服 82702287
KU90470C06S8 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470 空調服 82702287

空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470

(9件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ6L
シルバー
内容量1着注文コード82702287品番KU90470C06S8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。全関東電気工事協会推奨認定品。

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。サイズ6Lシルバーセット内容服のみ胸囲(cm)156混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎金属ボタン肩幅(cm)62袖丈(cm)58着丈(cm)70機能帯電防止素材裾廻り(cm)107~137
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※6Lサイズ以上のウェアには「空調服(R) ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 農作業用
米屋倶楽部サービス業

以前使っていた空調服がほとんど毎日位にあせをかくので洗濯をした居たので
生地が弱って自然に破れてしまい新しいのを新調してみましたら以前の生地よりか凄く生地が強そうです、この分だと少し枝木が当たっても丈夫そうです。

対象商品 : 16533737
2024-09-05
用途: 夏季の作業服として使用
サービス業

以前買った空調服の洗い替えにもう一式追加で購入。ファンと電池はパワーアップ版に変えたので、涼しさがより長持ちするような気がします。

対象商品 : 16533728
2024-07-15
用途: 電気系メンテナンス

現場が青系作業着の指定があるため購入。以前使っていた空調服はシワがひどかった。これはシワが気にならない。着心地と風の流れは満足。

対象商品 : 16533807
2024-08-29
用途: 電気設備作業
建設業・工事業

作りがしっかりとして丈夫そうな印象です。ただボタンは金具でなく樹脂製に改善して欲しいです。

対象商品 : 26644196
2020-08-01
用途: 夏の外仕事
製造業

セットで購入したかった。でもセット分バラで集めて購入した。

1が参考にしています
対象商品 : 16533816
2020-08-16
用途: 鉄道沿線の草刈り、鉄道(軌道)の保守管理
信楽高原鐵道株式会社運輸・通信業

蛍光色のラインをいれてほしい
目立つ色を入れると安全に作業ができますので

対象商品 : 16533807
2018-07-25
用途: 現場監督
建設業・工事業

洗濯後サラッとして気持ち良いです。洗濯後は綿100%よりしわが少ないです。作業も気持ちよくできています。

対象商品 : 16533728
2016-10-01
用途: 熔接作業で着ています。
個人のお客様

少し熱いですが、長持ちしそうです。次回もこれを買うつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする