曜日別特売
KHB-45H-MF-NP12-XX 近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45H-MF-NP12-XX 近藤製作所 82702386

近藤製作所 チェンジャー オートハンドチェンジャー KHB KHB-45H-MF-NP12-XX

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82702386
品番
KHB-45H-MF-NP12-XX
参考基準価格(税別)¥149,600販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

繰り返し精度±0.003mm常時、スプリングテンション式の位置決めピンにてツールを押さえつけて、ガタツキがほぼ0(ゼロ)の高精度で連結が可能になります。
落下防止万が一のエアーダウン時でもボールはABCの3点で保持され、ツールを落としません。
強制払い出し質量の軽いツールでも確実に分離することが出来ます。
エアブロー(45.kg可搬以上)連結時にゴミ異物を吹き飛ばす事ができるエアーブローポートをKHB本体側に標準装備。※異物除去が完全に出来る訳ではありません。粉塵が多い環境下では、更なる対策をお願いします。

オプション
密着確認用センサジョイント【モジュール】1側:防水非接触センサ(PNP)12線
全長(mm)
連結時:57
サイズ
45
タイプ
ツールアダプタ側
シリーズ
KHB
外径(Φmm)
109
本体質量(kg)
0.44
繰返し精度(mm)
±0.003
インターフェース
空気:4本
トルク(N・m)
連結時:320
ポート
密着確認用:2本
連結軸力(N)
5230
モーメント(N・m)
連結時:350
駆動源(MPa)
エアー:0.3~0.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする