フジパーツ
フジパーツの AV家電
フジパーツの オーディオ
フジパーツの オーディオケーブル
オーディオ変換ケーブル(ステレオミニ⇔RCAジャック×2) AD-611
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82702507
品番
AD611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
色
ブラック、プラグ
規格
片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:RCAジャック(メス)×2
ケーブル長(m)
0.1
プラグ
ニッケルメッキプラグ