フジパーツ
フジパーツの AV家電
フジパーツの オーディオ
フジパーツの オーディオケーブル
オーディオ分配ケーブル(ステレオミニ⇒ステレオミニ×2) AD-612
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82702516
品番
AD612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
綿:高純度OFCケーブル(99.996%)
色
ブラック、プラグ
規格
片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×2
ケーブル長(m)
0.1
プラグ
金メッキプラグ
注意
※必ず分配方向でご使用下さい。