曜日別特売
KSFS-50-M10-PF 鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82702667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSFS-50-M10-PF 鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82702667
KSFS-50-M10-PF 鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 82702667

鍋屋バイテック会社 ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M10
寸法D(mm)50
内容量1個注文コード82702667品番KSFS-50-M10-PF
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

・7角形は人間の手になじむ理想的なかたちです。
・耐久性にすぐれたフェノール樹脂。
・ねじ部は耐久性にすぐれたステンレス製。

質量(g)
41
寸法H(mm)
32
寸法d(mm)
22
寸法D(mm)
50
寸法s(mm)
17
寸法Lf(mm)
min:15
M
(並目)ピッチ:1.5
ねじの呼び
(並目)M10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする