ヘッドウォーンマイクロホンワイヤレスシステム ATW-1101/H

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82702893 品番ATW1101H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

簡単な操作で、セットアップを完了できます。自動設定機能を搭載しているため、ユーザーによるチャンネル設定は不要です。
トランスミッターとレシーバー間でリアルタイムに双方向通信を行ない、干渉周波数を自動で回避します。過酷な無線LAN環境下や突発的な妨害電波の発生時においてもドロップアウトを回避します。最大8チャンネルの同時使用が可能です。
ベルトパックトランスミッターの内部に、2本のアンテナを搭載。常に条件の良いアンテナから電波を送信しています。レシーバーは受信状態の良いアンテナを自動で選択するスペースダイバーシティ方式をはじめとして、周波数ダイバー、時間ダイバーを採用しています。
エアロビクスやダンスなどの激しい動きでも安定感をキープする、バックホールドタイプのヘッドウォーンマイクロホンシステムです。ハンズフリーによって身体全体を使えるため、より豊かな表現ができます。マイクの出し位置は、左右どちらにも対応可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする