フジパーツ
フジパーツの AV家電
フジパーツの オーディオ
フジパーツの オーディオケーブル
5mピンプラグスピーカーケーブル(ピンプラグ×2⇔先バラ×2) FVCSP339 [5.0m]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82703085
品番
FVCSP339
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
材質
綿:高純度OFCケーブル(99.996%)
規格
片側:RCAプラグ(オス)×1、片側:バラ (先端はんだ加工済)
ケーブル長(m)
5×2
プラグ
金メッキプラグ