JVC(ビクター)
JVC(ビクター)の AV家電
JVC(ビクター)の オーディオ
JVC(ビクター)の ヘッドホン/イヤホン/マイク
イヤホン カナル型 ブルー HA-FX101-A [Φ3.5mm ミニプラグ]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82703198
品番
HAFX101A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
重低音の再現性を高める”エクストリームディープ”バスポート採用
ハウジングを衝撃からガードする”タフラバープロテクター”採用
安定した装着感を実現する”エルゴノミックアングルドフォルム”
付属品
シリコンイヤーピースS、M、L
色
ブルー
質量(g)
約4.0(コード含まず)
コード長さ(m)
OFC約1.2(Y型)、Φ3.5mm24金メッキステレオミニプラグ付
再生周波数帯域(Hz)
5〜20000
音圧レベル(dB)
出力:101/1mW
インピーダンス(Ω)
16
最大許容入力(mW)
200 (IEC)
イヤホン形状
カナル型