ヘッドホン HA-XS10X [Φ3.5mm ミニプラグ]

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82703234 品番HAXS10X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

新設計大口径ドライバーユニット
大口径40mmのネオジウムユニットで重低音を再生
”エクストリームディープ”バスポート
重低音域の再現性を高め、パワフルな重低音サウンドを再生
”タフ”ラバープロテクター採用
ハウジングを衝撃からガードする、エラストマー素材の”タフ”ラバープロテクター採用
極太レッドOFCコード
伝送特性に優れ、個性をアピールする

型式ダイナミック型 質量(g)約158(コード含まず) コード長さ(m)1.2(Y型) プラグΦ3.5mm 24金メッキステレオミニプラグ付 再生周波数帯域(Hz)8〜23000 音圧レベル(dB)出力:106/1mW インピーダンス(Ω)32 最大許容入力(mW)1000 イヤホン形状オーバーヘッド型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする